絞り込み
チャンネル数
  • 2ch(3)
  • 4ch(13)
  • 16ch(6)
ブランド
  • RIGOL(リゴル)
  • Pico Technology(40)
  • OWON(オウオン)(18)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
  • SIGLENT(10)
  • DIGILENT(6)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(6)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • Tektronix(テクトロニクス)(5)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
  • RS PRO(5)
  • はくでん(4)
  • Seeed Studio(3)
  • FNIRSI(3)
  • Micsig(3)
  • アズワン(2)
  • GW INSTEK(2)
  • MCP(2)
  • HANMATEK(2)
周波数帯域(MHz)
  • 50(2)
  • 70(4)
  • 100(8)
  • 125(1)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 350(3)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 800(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル数から絞り込む
2ch(3)
4ch(13)
16ch(6)
  • デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    45,980税込50,578
    1箱ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。入力インピーダンス1MΩ
  • デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

    RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
  • デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    翌々日出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)125操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
  • デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)250操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
  • デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。寸法(mm)265.36×161.75×77.38質量(kg)1.78プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)100操作タッチ:あり入力インピーダンス1MΩ保証期間3年垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:25Mpts
  • デジタル・オシロスコープ MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    149,800税込164,780
    1箱
    4日以内出荷
    MHO900シリーズの高解像度デジタルオシロスコープは、RIGOLの超ポータブルファミリーの新メンバーで、最高1GHzのアナログ帯域幅(MHO98のみ)、4GSa/sのリアルタイムサンプリングレート、および500Mptsのメモリ深度を実現しています。強力なハードウェア仕様に加え、MHO900シリーズはコンパクトで持ち運び可能な本体に豊富な機能を集積し、エンジニアに究極のテスト体験をもたらします。
    出力内蔵信号発生器:2CHチャンネル数4CH/デジタル16(オプション)サンプルレートリアルタイム・サンプルレート:4GSa/sグリーン購入法適合メモリ長さ最大500Mpts(opt.)データレート波形取り込みレート:1000000 wfms/s
  • デジタルオシロスコープ RIGOL(リゴル)

    デジタルオシロスコープ

    RIGOL(リゴル)
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    1000Zシリーズは強力なトリガ機能や広範な分析機能を持つコストパフォーマンスに優れたデジタル・オシロスコープ・プラットフォームです。 1000Zシリーズ・4チャネル・オシロスコープは周波数帯域が50MHz、70MHz、100 MHzのバージョンがあり、いずれも7インチディスプレイとリゴルのウルトラビジョン技術が搭載されています。 MSOモデルは、ミックスド・シグナル・アプリケーション用の16ビットのデジタル入力ポートを搭載しています。 「-S」モデルは、2チャネルの波形ジェネレータを内蔵し、PLUSモデルはRPL1116デジタルリードキットを購入するとMSOのバージョンにアップグレードすることができます。分析、デコード、長いメモリ長、などを安価なオプション価格で追加することができます。
  • デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    周波数帯域:200MHz,400MHz,800MHz 4 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:4GSa/s 垂直分解能:12bit 最小フロアノイズ:18μVrms 垂直軸レンジ:100μV/Div~10V/Div(1MΩ) 最大レコード長:500Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1500000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ シリアルデコード標準装備(I2C,SPI,UART,CAN) シリアルデコード(オプション)(LIN,CAN-FD,FlexRay,I2S,MIL-STD-1553) インターフェイス:USB,LAN,HDMI
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブ4本 PVP2350(HDO4204);RP3500A(HDO4404、4804)チャンネル数アナログ:4、デジタル:なしインターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高4Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    2チャネル50MHz任意波形ジュエネレータ
  • デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    53,580税込58,938
    1台
    5日以内出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。全機種12ビットサポート。最大1.25 GSa/sのサンプル・レート。最大25 Mポイントメモリ長。・500 μV/div10 V/divの垂直感度。UltraAcquireモードで、最大1,000,000 wfms/sの波形取り込みレートを提供します。256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。7インチ1024 * 600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。USB Device&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。新しいデザインで、便利な操作性を提供します。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
  • デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    4アナログ・チャンネル、最高サンプルレート: 1GSa/s、垂直軸レンジ: 1mV/div 10V/div、水平軸12div、自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示、シリアル・バス・トリガ&デコード、インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)、7インチWVGA(800x480)ディスプレイ、RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
    仕様●周波数帯域:100MHz●4アナログチャンネル●16デジタルチャンネル●1GSa/s●レコード長:24Mポイント●8bit高解像度●垂直軸レンジ:1mV/div ~ 10V/div●水平軸12div●最高30000wfms/s高速波形取り込みレート●インタフェース:USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)●ディスプレイ:7インチWVGA(800×480)ディスプレイ●メーカー直営3年保証【日本語取扱説明書対応】アズワン品番68-4522-79
  • デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    214,800税込236,280
    1台
    5日以内出荷
    仕様波形取り込みレート:500000wfms/s分解能垂直軸:8bitインターフェースUSBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUTディスプレイ9インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチディスプレイ垂直(縦)軸レンジ1mV/div ~ 10V/divサンプルレート最高8Gレコード長200Mポイント
  • デジタル・オシロスコープ DS70000シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DS70000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    6日以内出荷
    チャンネル数アナログ:4インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ15.6インチサンプルレート最高20Gサンプル/秒レコード長標準500Mppts(最大2Gpts)グリーン購入法適合
  • デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz 4 または 2アナログ・チャンネル 16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ) 最高サンプルレート: 1GSa/s 垂直軸レンジ: 1mV/div ~ 10V/div 水平軸12div 自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示 シリアル・バス・トリガ&デコード 2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル) インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力) 7インチWVGA(800x480)ディスプレイ
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし質量(kg)3.2プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN周波数帯域(MHz)100画面サイズ7インチサンプルレート最高1Gサンプル/秒レコード長最大24Mポイントグリーン購入法適合
  • デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz 4または2 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:1GSa/s 垂直分解能:12bit 垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div 最大レコード長:100Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1,500,000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ 5種類のシリアルデコード機能 インターフェイス:USB、LAN、HDMI
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高2Gサンプル/秒レコード長最大100Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
  • デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
  • デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    379,800税込417,780
    1台
    7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
    質量(kg)3.9インターフェースUSB/LAN/HDMIディスプレイ10.1インチ操作タッチ操作:あり垂直(縦)軸レンジ1mV/div~10V/divサンプルレート10Gサンプル/秒レコード長500Mポイント (オプション)
  • MSO8000Aシリーズ RIGOL(リゴル)

    MSO8000Aシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    8日以内出荷
    700MHz, 4ch, 10GS/s, 500Mポイント
  • MSO8000Aシリーズ RIGOL(リゴル)

    MSO8000Aシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    8日以内出荷
    2GHz, 4ch, 10GS/s, 500Mポイント(3GHzにアップグレード可能)
  • MSO8000Aシリーズ RIGOL(リゴル)

    MSO8000Aシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    8日以内出荷
    1.5GHz, 4ch, 10GS/s, 500Mポイント
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    航空シリアル・バスのトリガおよび解析(MIL-STD-1553)
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    自動車シリアル・バスのトリガと解析(CAN-FD)
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    40,980税込45,078
    1個
    9日以内出荷
    最大メモリ長500Mポイントに拡張
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    オーディオ・シリアル・バスのトリガおよび解析(I2S)
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    FlexRayシリアル・バスのトリガおよび解析(FlexRay)
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    AFG100, AUDIOA, AUTOA, FlexA, AEROAを含む バンドルオプション
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    40,980税込45,078
    1個
    9日以内出荷
    500 MHz to 800 MHz Bandwidth Upgrade Option
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    350 MHz to 800 MHz Bandwidth Upgrade Option
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    40,980税込45,078
    1個
    9日以内出荷
    350 MHz to 500 MHz Bandwidth Upgrade Option
  • MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    2チャネル100MHz任意波形ジュエネレータ
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    航空シリアル・バスのトリガおよび解析(MIL-STD-1553)
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    自動車シリアル・バスのトリガと解析(CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay)
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    周波数帯域アップグレード500MHzから1GHz
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    内蔵電力解析(リップルおよび電力品質測定)
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    オーディオ・シリアル・バスのトリガおよび解析(I2S)
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    SENTバスのトリガおよび解析
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    FlexRayシリアル・バスのトリガおよび解析(FlexRay)
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    8日以内出荷
    500MHz,4GSa/s,6CH,12bit,with LA
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    819,800税込901,780
    1個
    8日以内出荷
    500MHz,4GSa/s,4CH,12bit,with LA&AFG
  • MHO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    MHO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    2チャネル50MHz任意波形ジュエネレータ

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルオシロスコープ