デジタルオシロスコープ :「周波数発生器」の検索結果
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから6.1GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の6G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感
仕様●周波数帯●-左コネクタ:0.05MHz~960MHz●-右コネクタ:240MHz~6100MHz●1回の掃引での周波数スパン:2MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネータ:30dB、60dB●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●2.4GHz/5GHz帯用無線LANアナライザ●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属●UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属●2.4GHz/5GHzデュアルバンドアンテナ付属●振幅分解能:0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125dBm~10dBm●絶対最大入力電力:+30dBm●平均ノイズレベル(標準的なLNAA):-125dBm●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●周波数分解能:1kHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●【用途】●FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothのRFスペクトル分析●Wi-Fi分析と微調整●干渉ハンティング●EMC事前テスト●RFデバイスのチューニング(信号発生器がトラッキングSNAとして機能する場合)●【セット内容】●スペクトラムアナライザ ×1●ミニUSBケーブル ×1●デュアルバンド144/430MHzテレスコピックアンテナ ×1●UHF 400-900MHzアンテナ ×1●5GHz/2.4GHzホイップアンテナ ×1●EVAケース ×1
アズワン品番67-0383-66
1個
¥85,980
税込¥94,578
取扱い終了
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート。高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能。USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵。Windows/Linux/MacOSに対応。ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz~85MHz、左コネクタ:0.1MHz~960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm
周波数(kHz)分解能:1
周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350~2550、左コネクタ:0.05~960
ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBm
アズワン品番67-0383-64
ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオシロスコープ
- アナログオシロスコープ
- ハンディオシロスコープ
- PC接続型オシロスコープ
- オシロスコープその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。