絞り込み
ブランド
  • OWON
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(8)
  • RIGOL(リゴル)(6)
チャンネル数
  • 1ch(1)
  • 2ch(11)
  • 4ch(7)
周波数帯域(MHz)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 100(10)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 350(2)
  • 500(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

デジタルオシロスコープ :「長さ 計測」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル数から絞り込む
1ch(1)
2ch(11)
4ch(7)
100~200MHz、2ch、1GS/s、20M オシロスコープ OWON100~200MHz、2ch、1GS/s、20M オシロスコープOWON
35,980税込39,578
1台
33日以内出荷
2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S) 周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz 最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時) 20Mポイント レコード長 30種の波形パラメータ自動測定 6桁高精度周波数カウンタ FFT解析 USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート 7インチTFT LCDディスプレイ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)20M
100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープ OWON100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープOWON
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
●優れた性能 OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート 最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み 垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div 1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出 ●Androidベースの拡張性 マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスもサポート、操作効率が大幅に向上 表示、編集、エクスポートを簡単に行える、使いやすいファイル・マネージャー オプションのワイヤレス・モジュール (Wi-Fi/Bluetooth) は、FTP、ネットワーク・プリンター、モバイル・ホットスポットなどをサポート ●多彩な機能 オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合 多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN 波形発生器モデルは、波形クローン、ボード線図機能を実施可能 高度なFFTはズームも可能でクリアに波形を表示、カーソル情報もサポート 統計、測定インジケーター、カーソル・ゲーティングを備えた便利な自動測定機能 ヒューマン・マシン・インタフェースとデザイン 奥行10cmの薄型ボディで作業スペースを節約 強化された操作を実現する10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ ジェスチャ操作やカスタマイズされたショートカットでより使いやすい操作性 電源はAC電源、またはUSB Type-C(12V/4A)から給電可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)2.5Gディスプレイ10.1インチ波形【更新レート】500000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)100M
125~250MHz、2/4ch、2GSa/s、100M、12bit オシロスコープ OWON125~250MHz、2/4ch、2GSa/s、100M、12bit オシロスコープOWON
63,980税込70,378
1台
33日以内出荷
12ビットADC搭載 オシロスコープに、30MHz波形発生器(オプション)、16ch ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合 OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート 100M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能 垂直軸スケール 200uV/div-10 V/div 1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示 ボード線図機能(波形発生器オプションが必要) マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上 閲覧、編集、保存が簡単にできる拡張ファイルマネージャ オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでFTPやネットワークプリンタなどをサポート 省スペース化できる薄型デザイン 7インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能【垂直】12bitサンプルレート(回/s)2ディスプレイ7インチ波形【更新レート】700000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)100M
20~200MHz、2ch、100MS/s~1GS/s、6k ハンドヘルドオシロスコープ OWON20~200MHz、2ch、100MS/s~1GS/s、6k ハンドヘルドオシロスコープOWON
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
2 in 1 (オシロスコープ + マルチメーター) 周波数帯域: 20MHz、60MHz、100MHz、200MHz 2チャンネル サンプルレート : 最高100Mサンプル/秒(20MHzモデル), 最高1Gサンプル/秒(そのほかのモデル) レコード長: 6k オート・スケール機能 FFT 20種の自動測定機能 USBデータ伝送 充電式リチウムイオン・バッテリー 約6時間連続して動作可能 3.7インチLCD, 640x480ピクセル
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析桁数【マルチメータ】3.5チャンネル数2分解能【垂直】8bitディスプレイ3.7インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)8k
オシロスコープ OWONオシロスコープOWON
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)5Gディスプレイ10.1インチ波形【更新レート】600000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)400M
70/100MHz、4ch、1GS/s、 10M PC接続型・オシロスコープ OWON70/100MHz、4ch、1GS/s、 10M PC接続型・オシロスコープOWON
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
周波数帯域: 70MHz、100MHz 4チャンネル サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒 最大垂直軸分解能: 14ビット(Aモデル)、8ビット(そのほかのモデル) レコード長: 10M SCPIコマンドをサポート 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源 インターフェース:USB Type-C, LAN, WiFi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約0.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート1GSa/sメモリ長さ10M
100MHz、2ch、1GS/s、10M PC接続型・オシロスコープ OWON100MHz、2ch、1GS/s、10M PC接続型・オシロスコープOWON
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
周波数帯域: 100MHz 2チャンネル サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒 最大垂直軸分解能: 14ビット(VDS6102A), 8ビット(VDS6102) レコード長: 10M 5MHz信号発生器を標準装備 SCPIコマンドをサポート 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源 インターフェース:USB Type-C, LAN, WiFi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約0.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート1GSa/sメモリ長さ10M
25MHz、2ch、100MS/s、5k PC接続型・オシロスコープ OWON25MHz、2ch、100MS/s、5k PC接続型・オシロスコープOWON(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
周波数帯域:25MHz 2チャンネル サンプルレート: 最高 100Mサンプル/秒 垂直軸分解能: 8ビット レコード長: 5k SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約0.26消費電力(W)≦2.5電源5.0V/1A分解能垂直分解能:8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18機能トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイルレベル(mm)TTLサンプルレート100Mサンプル/sメモリ長さ5K
70~120MHz、2/4ch、1GS/s タブレット・オシロスコープ OWON70~120MHz、2/4ch、1GS/s タブレット・オシロスコープOWON
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
サンプルレート : 最高 1Gサンプル/秒 垂直軸分解能: 最大 14ビット(Aモデル) レコード長: 40M 波形更新レート: 最高 45000波形/秒 8000mAh バッテリー内蔵、連続5時間動作可能 低バック・グラウンド・ノイズ 8インチ タッチスクリーン SCPIコマンドをサポート 多様なトリガ, バス・デコード機能(標準搭載) インターフェース:USBホスト、USBデバイス、LAN
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48ディスプレイ8インチサンプルレート1GSa/sメモリ長さ40M
60~200MHz、4ch、1GS /s、40Mベンチトップオシロスコープ OWON60~200MHz、4ch、1GS /s、40MベンチトップオシロスコープOWON
69,980税込76,978
1個ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
周波数帯域60~200MHz 4チャネル サンプルレート1GS /s 高分解能ADC14ビット レコード長40M 波形更新レート最大45000 wfms/s 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ8インチ
ベンチトップオシロスコープ OWONベンチトップオシロスコープOWON
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
4チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.1分解能垂直分解能:8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70ディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ10K
ベンチトップオシロスコープ OWONベンチトップオシロスコープOWON(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.1分解能垂直分解能:8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70ディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ10K
ハンドヘルド・オシロスコープ OWONハンドヘルド・オシロスコープOWON(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルオシロスコープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら