ハンディオシロスコープ :「テスター 校正」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント 付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書 交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz) 抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ) 直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt 使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池 交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) サンプリング最大250MS/S 入力インピーダンス1MΩ トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ カップリングAC/DC 電圧軸レンジ5mV/div~5V/div 時間軸レンジ5ns/div~5s/div LCD仕様3.8インチ カラーLCD 静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります