絞り込み
周波数帯域(MHz)
  • 500
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 10(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 100(8)
  • 120(2)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(1)
  • 350(2)
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • PMK(1)
  • Tektronix(テクトロニクス)(1)
  • sensepeek(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数帯域(MHz)から絞り込む
10(3)
30(2)
50(5)
100(8)
120(2)
150(3)
200(3)
250(3)
350(2)
500
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)0.5
  • P6139B Tektronix(テクトロニクス)

    P6139B

    Tektronix(テクトロニクス)
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.3補正範囲(分)8~18pF入力インピーダンス(Ω)10M||8pF周波数帯域(MHz)500最大電圧(V)300Vrms CAT II減衰比10:1
  • 表面実装用プローブSMPシリーズ PMK

    表面実装用プローブSMPシリーズ

    PMK
    51,980税込57,178
    1セット
    21日以内出荷
    SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。
    用途表面実装部品(SMD)のプロービングケーブル長(m)1.3入力電圧最大30Vrms
  • 受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    備考GDS-3102/3104タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)500入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約0.7nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)8~20

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品