8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準 BNC インターフェイスを備えた DP シリーズは、あらゆるオシロスコープで使用できます。プローブ本体の厚さはわずか 2CM で、金属製ハウジングで保護されており、強力な耐干渉性を実現しています。ワンプッシュ自動ゼロ、デュアルレンジ、および過負荷アラーム設計。高インピーダンス設計で、入力端から信号出力 BNC インターフェイスまでのシングルエンドインピーダンスは >8MΩ、シングルエンド容量は <8pF で、さまざまな安全テスト要件を満たしています。5MHz 帯域幅制限機能により、高周波ノイズと干渉を効果的に除去できるため、スイッチング電源、さまざまな高周波および高電圧フローティングまたは絶縁信号テストに最適です。
仕様●BNC入力端子(MΩ):1●DC+Acpk(V):700/7000●最大CMRR(dB):>80@DC 周波数100(MHz) 入力インピーダンス60/0.78 MΩ/pF RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比100/1000
1個
157,800 税込173,580
62日以内出荷

デガウスとオートゼロ同期完了。手動および自動ゼロ校正をサポート。標準USBアダプター電源。オーバーロード点滅インジケーター
仕様最大フロート電圧:CAT I 300V 電源DC 5V 3A 感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A) インターフェース電源:標準BNC レンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms) 測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A 導体径(mm)最大5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作電圧(V)CAT I 300 最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロスコープ用プローブ
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 100MHz 10:1
エコ商品
タイプ減衰器×10、×1 機能リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz)100、6 入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下 最大入力電圧DC600 立ち上がり時間約3.5ns、約58ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)20~35、-
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

シンプル、簡単、安全。プレミアムな素材、耐久性。DUTをそのまま外さずにクランプ可能。電流、電気エネルギー、力率改善回路、モーター・ドライバー、インバーター、コンバーター、産業用制御装置、オシロスコープ&高調波アナライザ、アビオニクスなど幅広い分野で活用できます。
仕様定格出力負荷(kΩ):≧100 最大電流(A)パルス:2000 感度出力感度:100、10、1mV/A 周波数10~100(Hz~MHz) クランプ径(Φmm)52 確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mV RoHS指令(10物質対応)対応 入力レンジ(A)0.1~10、0.1~100、1~1000
1個
42,980 税込47,278
62日以内出荷

非常に低いノイズフロア、優れた高電圧振幅周波数特性を達成
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18 定格電流(Arms)30
1式
229,800 税込252,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります