1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
10(3)
30(2)
50(5)
100(9)
120(2)
150(5)
200(3)
250(3)
350(2)
500(5)
周波数帯域(MHz)をもっと見る
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。 仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A 付属品取扱説明書(1)、ケース(1) 幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27 高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55 奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18 電源PS-54/PS-52(オプション) 適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326 ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0 感度0.01V/A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18 高度(m)高度2000まで(動作) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) カップリング1MΩ AC/DC(測定機側) 測定可能導体径(Φmm)20以下
1式
349,800 税込384,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります