デガウスとオートゼロ同期完了。手動および自動ゼロ校正をサポート。標準USBアダプター電源。オーバーロード点滅インジケーター
仕様最大フロート電圧:CAT I 300V
電源DC 5V 3A
感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)
インターフェース電源:標準BNC
レンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)
測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A
導体径(mm)最大5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作電圧(V)CAT I 300
最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40
使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)5以下
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
感度1[V/A]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40
使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)5以下
最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)
定格電流(Arms)5
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18
定格電流(Arms)30
SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。
用途表面実装部品(SMD)のプロービング
ケーブル長(m)1.3
入力電圧最大30Vrms
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオシロスコープ
- アナログオシロスコープ
- ハンディオシロスコープ
- PC接続型オシロスコープ
- オシロスコープその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。