絞り込み
ブランド
- CHAUVIN ARNOUX
- RIGOL(リゴル)(38)
- フルーク(FLUKE)(27)
- Pico Technology(17)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(16)
- 岩崎通信機(IWATSU)(8)
- RS PRO(6)
- sensepeek(5)
- Micsig(5)
- DIGILENT(3)
- PMK(3)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(3)
- Tektronix(テクトロニクス)(3)
- LeCroy(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ヤマト科学(2)
- はくでん(2)
- GMC-I PROSYS(1)
- TESTEC(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む

Chauvin Arnoux 電流クランプ, AC, 帯域幅:40 Hz → 40 kHz
CHAUVIN ARNOUX¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様電流 = 200Aプローブタイプ = AC最小帯域幅 = 40Hz最大帯域幅 = 10kHz最大導体サイズ = 20mm安全カテゴリ = CAT I V 300 V, CAT III 600 V安全カテゴリレベル = CAT I, CAT IIIモデル番号(P) = MN60最高精度 = ±1.5 % + 5 mV安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V帯域幅 = 40 Hz → 40 kHzChauvin Arnoux MN60ミニクランプ. 公称測定範囲0.1 A~20 A a.c.及び0.5 A~200 A a.c.の.デュアルレンジAC電流クランプ 安全な非侵入型電流測定 40 Hz~10 kHzの帯域幅 手が届きにくい場所の測定を簡単にするために人間工学に基づいて設計されたジョー、ケーブルに引っ掛けることが可能 最大導体サイズ: 20 mm直径又は20 x 5 mmバスバー ほとんどのアナログ及びデジタルオシロスコープに適した2 m同軸リード及び50 ΩBNCプラグを装備 IEC1010-2-032 (安全基準) 600 V Cat III準拠
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオシロスコープ
- アナログオシロスコープ
- ハンディオシロスコープ
- PC接続型オシロスコープ
- オシロスコープその他関連用品