「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA062)PICO TECHNOLOGY7日以内出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = BNC プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA062、10:1、BNCタイプ. Pico TA062は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びBNC入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 mRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA061)PICO TECHNOLOGY7日以内出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = SMA プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA061、10:1、SMAタイプ. Pico TA061は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びSMA入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 mRoHS指令(10物質対応)対応
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
AC電流クランプフルーク(FLUKE)税込¥98,978¥89,980
ホルスターフルーク(FLUKE)税込¥9,018¥8,198