特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。
オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A
質量(g)250
周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号)
電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3
ケーブル長(m)2
感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5%
接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属
分解能±50mA(30A)、±100mA(300A)
インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF
電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示
クランプ径(Φmm)最大19
安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。
寿命30時間、電池残量低下表示
動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85
温度係数測定値の ± 0.1%/℃
確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ)
定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC
動作湿度(%)15~85(結露なし)
電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
電圧品質レコーダー
仕様【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア
周波数(Hz)50±1、60±1
周波数(kHz)(サンプリング)32
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度(圧力)レンジの0.035%
基本確度【周波数】±0.02Hz
1個
¥299,800
税込¥329,780
24日以内出荷
エアフローメーター ピトー管付きキット
仕様【相回転電圧範囲】lV~400V(2Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7
1個
¥339,800
税込¥373,780
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C190 ハードケース
用途エアフローメーター
付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケース
プローブ別売
電池単3池×4
確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)
突入電流100msの実効値
1個
¥199,800
税込¥219,780
24日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
24日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
24日以内出荷
付属品ソフトケース
トラスコ品番583-1248
測定レンジDC 1000A、AC 600Arms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
24日以内出荷
仕様出力電圧(mV/A):100、10、1
測定レンジ60A、600A、6000A
電池単3アルカリ電池x2
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(Hz)10~50k
基本確度レンジの1%
1個
¥329,800
税込¥362,780
24日以内出荷
トラスコ品番582-8054
寸法(mm)508×330×235
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
24日以内出荷
付属品FLUKE753、754標準付属品
トラスコ品番434-9216
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
仕様対応測定器:88シリーズ
トラスコ品番583-1185
コネクタ4mmデュアルバナナプラグ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
24日以内出荷
仕様出力電圧(mV/A):1
トラスコ品番583-2743
寸法(mm)150×70×30
ケーブル長(m)出力:2.5
測定レンジ400A
電池9Vアルカリ乾電池
確度最基本:2%+0.6mA
導体径(mm)最大:Φ32
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(Hz)5~10k
1個
¥89,980
税込¥98,978
24日以内出荷
トラスコ品番594-4434
セット内容赤・グレー・黒 各1本
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
付属品700HTP-2 ポンプ×1、1/4NPT IEC フィッティング×1、1/8NPTオスー1/4NPTオス・フィッティング×1、1/4NPTオスー1/4BSPメス・フィッティング×2
トラスコ品番434-2961
機能付属の690HTP-2 テスト・ポンプを使用して最大 68950 kPa の圧力を生成
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
24日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
24日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオシロスコープ
- アナログオシロスコープ
- ハンディオシロスコープ
- PC接続型オシロスコープ
- オシロスコープその他関連用品
オシロスコープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。