1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
100(1)
周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p) 入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF 周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1) 最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1) 立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1) 入数2本/セット 入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります