絞り込み
ブランド
- HANMATEK
- RIGOL(リゴル)(38)
- フルーク(FLUKE)(27)
- Pico Technology(17)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(16)
- 岩崎通信機(IWATSU)(8)
- RS PRO(6)
- sensepeek(5)
- Micsig(5)
- DIGILENT(3)
- PMK(3)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(3)
- Tektronix(テクトロニクス)(3)
- LeCroy(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ヤマト科学(2)
- はくでん(2)
- CHAUVIN ARNOUX(1)
- GMC-I PROSYS(1)
- TESTEC(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む

オシロスコーププローブキット
HANMATEK¥1,998税込¥2,1981式6日以内出荷HANMATEK製高精度オシロスコーププローブキット 1:10の減衰比を備えた高精度プローブキットで、正確な信号測定が可能です。高信頼性の測定結果を実現します。最大200MHzの広帯域対応 60MHz 100MHz 150MHz 200MHzの帯域幅に対応し、高周波信号の測定も安定して行えます。広範な用途に適した性能です。1x 10xの切り替えが可能 1xと10xの切り替えが可能で、測定環境に応じて最適な設定が選べます。高電圧測定や低電圧精度測定に柔軟に対応します。入力インピーダンス1MΩ 10MΩ 入力抵抗1MΩ 10MΩの設計により、回路への負荷を最小限に抑え、信号の歪みを軽減します。高精度な測定を実現します。120cmの長さのケーブル 120cmの長さのケーブルで、測定位置の自由度が高く、オシロスコープとの距離を気にせず作業が可能です。実用性に優れています。CE認証取得で安心安全 CE認証を取得しており、安全性と品質の信頼性が確認されています。工業用・研究用の現場でも安心して使用できます。1PCS HM5060 + 1PCS HM5100のセット 1PCS HM5060と1PCS HM5100のセットで、異なる測定ニーズに対応。複数の測定環境で活用可能です。
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオシロスコープ
- アナログオシロスコープ
- ハンディオシロスコープ
- PC接続型オシロスコープ
- オシロスコープその他関連用品