絞り込み
周波数帯域(MHz)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 60(1)
- 150(3)
- 250(2)
- 350(1)
- 500(1)
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- RIGOL(リゴル)(38)
- フルーク(FLUKE)(27)
- Pico Technology(17)
- 岩崎通信機(IWATSU)(8)
- RS PRO(6)
- sensepeek(5)
- Micsig(5)
- DIGILENT(3)
- PMK(3)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(3)
- Tektronix(テクトロニクス)(3)
- LeCroy(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ヤマト科学(2)
- はくでん(2)
- CHAUVIN ARNOUX(1)
- GMC-I PROSYS(1)
- TESTEC(1)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
- 付き(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(1)
1(1)
60(1)
150(3)
250(2)
350(1)
500(1)

受動電圧プローブ 60MHz 10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
受動電圧プローブ 150MHz ×10
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
受動電圧プローブ 250MHz/×100
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
受動電圧プローブ GDS-2000シリーズ用 150MHz/10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷付属品GDS-207/GDS-307/GDS-210/GDS-310仕様●10:1/1:1切替付き●リードアウト自動対応:なし周波数帯域(MHz)150RoHS指令(10物質対応)対応
電流プローブ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様変換レート:200 mV/A、20 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~500kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:150A(DC)/100Arms(AC)確度±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range)電流レンジ150A、15A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
電流プローブ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHz
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥21,980税込¥24,1781個欠品中備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)350入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.0nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 150MHz
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷から21日以内出荷備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
電流プローブ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷備考GDS-3102/3104タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)500入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約0.7nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)8~20
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 250MHz
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥14,780~税込¥16,258~1個ほか4日以内出荷から21日以内出荷備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
オシロスコープ用オプション トレーニングキット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷信号:デジタル/ロジック信号/正弦波/方形波/三角波FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能 電源:DC5V、USBまたは外部電源 表示:機能を表示、128×64ドット白色 カメラモジュール搭載:CCDセンサ、ビデオ出力用:720×480I(NYSC)/720×576I(PAL)付属品USBケーブル電源USBバスパワー寸法(幅W×高さH)(mm)130×145RoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ(250MHz, x10 / 6MHz, x1)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷オシロスコープ用プローブ。250MHz帯域。10:1/1:1切替付き
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオシロスコープ
- アナログオシロスコープ
- ハンディオシロスコープ
- PC接続型オシロスコープ
- オシロスコープその他関連用品