「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
受動電圧プローブ 150MHz ×10テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)当日出荷
タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
受動電圧プローブ 60MHz 10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)当日出荷
備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
受動電圧プローブ 100MHz 10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)当日出荷
タイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)100、6入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約3.5ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35、-
受動電圧プローブ 150MHz ×10テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷
備考BNC-BNCタイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/13pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
受動電圧プローブ 250MHz/×100テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷
備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷
備考GDS-3102/3104タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)500入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約0.7nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)8~20
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷
備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)350入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.0nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 250MHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から21日以内出荷
備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 150MHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)4日以内出荷から21日以内出荷
備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
オシロスコープ用オプション トレーニングキットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)6日以内出荷
信号:デジタル/ロジック信号/正弦波/方形波/三角波FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能
電源:DC5V、USBまたは外部電源
表示:機能を表示、128×64ドット白色
カメラモジュール搭載:CCDセンサ、ビデオ出力用:720×480I(NYSC)/720×576I(PAL)
付属品USBケーブル電源USBバスパワー寸法(幅W×高さH)(mm)130×145RoHS指令(10物質対応)対応
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
AC電流クランプフルーク(FLUKE)税込¥98,978¥89,980
ホルスターフルーク(FLUKE)税込¥9,018¥8,198