絞り込み
定格測定電圧(V)
  • 100
  • 15(3)
  • 25(2)
  • 50(9)
  • 125(12)
  • 250(18)
  • 500(21)
  • 1000(19)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 2500(2)
  • 5000(3)
  • 10000(1)
ブランド
  • 共立電気計器(3)
  • 三和電気計器(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
校正証明書
  • 付き(4)
交流電圧(V)
  • 最大600(5)
直流電圧(V)
  • 最大600(5)
直流電流(A)
  • その他(2)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
15(3)
25(2)
50(9)
100
125(12)
250(18)
500(21)
1000(19)
2500(2)
5000(3)
  • デジタル絶縁抵抗計(6レンジ) 共立電気計器

    デジタル絶縁抵抗計(6レンジ)

    共立電気計器
    40,980税込45,078
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
    仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
  • スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器

    スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計

    三和電気計器(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
    付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書種別デジタル絶縁抵抗計定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500全長(m)約1.8(アースリード(黒))寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)絶縁抵抗(MΩ)15/25/50V:9.99/21.0、100/125/250/500V:9.99/99.9/110使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V定格電流(mA)1~1.2導通チェック30Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載
  • デジタル絶縁抵抗計(6レンジ) 共立電気計器

    デジタル絶縁抵抗計(6レンジ)

    共立電気計器
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示
    付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
  • Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計(6レンジ) 共立電気計器

    Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計(6レンジ)

    共立電気計器
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存 Bluetooth Smart 搭載
    仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上保護等級IP40インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)Bluetooth4.0LE
  • 絶縁抵抗計 三和電気計器

    絶縁抵抗計

    三和電気計器
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持。オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)。ブレーカーピンが標準付属。コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)。オートパワーオフ機能付き(解除可)。30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換る。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。AC / DC電圧を自動判別。不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
    用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。仕様●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ質量(g)約336電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4定格電圧(V)50/100/125/250/500/1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33交流電圧(V)600(AC/DC自動判別)直流電圧(V)600(AC/DC自動判別)表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)周波数1999Hz検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS)導通約30Ω以下で発音定格電流(mA)1.0~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超絶縁計 HIOKI(日置電機)

    超絶縁計

    HIOKI(日置電機)
    939,800税込1,033,780
    1台
    43日以内出荷
    内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大2000 Vです。
    用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載付属品電源コード×1、取扱説明書×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA質量(kg)5.9定格電圧(V)0.1~2000抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450測定時間ディレー時間: 0~9999 ms機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA測定チャンネル数1測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】直流電流測定20p(分解能0.1fA)、確度±(2.0%ofrdg.+30dgt.)/200p(分解能1.0fA)、確度±(1.0%ofrdg.+30dgt.)/2n(分解能10fA)、確度±(0.5%ofrdg.+20dgt.)/20n(分解能100fA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200n(分解能1pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/2μ(分解能10pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/20μ(分解能100pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200μ(分解能1nA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超絶縁計 HIOKI(日置電機)

    超絶縁計

    HIOKI(日置電機)
    619,800税込681,780
    1台
    43日以内出荷
    内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大1000 Vです。
    用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載付属品電源コード×1、取扱説明書×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA質量(kg)5.9定格電圧(V)0.1~1000抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450測定時間ディレー時間: 0~9999 ms機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA測定チャンネル数1測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】直流電流測定20p(分解能0.1fA)、確度±(2.0%ofrdg.+30dgt.)/200p(分解能1.0fA)、確度±(1.0%ofrdg.+30dgt.)/2n(分解能10fA)、確度±(0.5%ofrdg.+20dgt.)/20n(分解能100fA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200n(分解能1pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/2μ(分解能10pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/20μ(分解能100pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200μ(分解能1nA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)RoHS指令(10物質対応)対応

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル絶縁抵抗計