絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)(1)
定格測定電圧(V)
  • 2500
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 50(8)
  • 100(8)
  • 125(12)
  • 250(14)
  • 500(16)
  • 600(1)
  • 1000(14)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 5000(2)
  • 10000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
15(2)
25(2)
50(8)
100(8)
125(12)
250(14)
500(16)
600(1)
1000(14)
1500(1)
2000(1)
2500
5000(2)
10000(1)
高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
289,800税込318,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)PV絶縁抵抗測定:500/1000/1500、絶縁抵抗測定:250/500/1000/2500/5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル絶縁抵抗計