1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。 タイプスイッチ付きリード 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω 確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります