10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
500(1)
1000(1)
フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計
小型で堅牢性・信頼性に優れ、操作も簡単です。 複数のテスト電圧が出力出来、トラブルシュートや保守・保全に最適です。 付属のリモート・プローブのような機能もコストや作業時間の削減に役立ちます。
1セットほか
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計 FLUKE-1507
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V 電圧(V)(直流交流)600 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間1年 アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上 動作温度(℃)-20~55 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計 FLUKE-1503
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V 電圧(V)(直流交流)600 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間1年 動作温湿度範囲ジョー:Φ34mm/iFlex(TM)フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上 動作温度(℃)-20~55 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%, 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間3年 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
639,800 税込703,780
24日以内出荷

複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
1セットほか
229,800 税込252,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%, 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間3年 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
549,800 税込604,780
24日以内出荷

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
499,800 税込549,780
24日以内出荷

絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き 付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4 トラスコ品番836-9099 寸法(mm)203×100×50 温度測定範囲(℃)-40.0~537.0 周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V 直流電流400mA、60mA 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm 保証期間3年 交流電流400mA、60mA 静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF 確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント) 材質(チップ)ステンレス 保管温度範囲(℃)-40~60 チップタイプ先端:2平面 14長 動作温度範囲(℃)-20~55 基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

接地導体や等電位のバス・バー試験もできる大型のクランプジョー しきい値によるアラーム機能 AC漏れ電流測定 選択可能なパンドパス・フイルター
用途接地抵抗測定用クランプ・メーター 付属品ハード・ケース、ループ抵抗標準器、坩3電池×4 保証期間1年
1個
209,800 税込230,780
当日出荷

絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
用途絶縁抵抗計機能付き 付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4 寸法(mm)203×100×50 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電流400mA、60mA 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm 保証期間3年 交流電流400mA、60mA 動作温度(℃)-20~55 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
1個
特価
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります