デジタル絶縁抵抗計 :「絶縁抵抗計 横河」の検索結果
関連キーワード
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
125(1)
250(1)
500(1)
1000(1)
大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書
精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)
交流電圧(V)600(分解能:1V)
分解能1/10/100kΩ/1MΩ
電池寿命(時間)約6(250V)
導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。