絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • HIOKI(日置電機)(19)
  • フルーク(FLUKE)(10)
  • 共立電気計器(9)
  • エスコ(6)
  • 三和電気計器(5)
  • マザーツール(1)
  • テンパール工業(1)
  • カイセ(1)
  • Tenmars(1)
  • Fluke(1)
  • A-Gas Japan(1)
定格測定電圧(V)
  • 125(1)
  • 250(1)
  • 500(1)
校正証明書
  • 付き(2)
交流電圧(V)
  • 最大500(1)
  • 最大600(2)
  • 最大1000(1)
直流電圧(V)
  • 最大1000(1)
最大1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
125(1)
250(1)
500(1)
太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器太陽電池パネル対応絶縁抵抗計マルチ計測器
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から85日以内出荷
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
連続使用時間(時間)(最短)5安全規格JIS C 1302(2002)準拠最小表示(MΩ)0.01
マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置 マルチ計測器マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置マルチ計測器
189,800税込208,780
1台
63日以内出荷
最大1000Vの太陽光発電設備に対応 発電中でも正確な絶縁抵抗測定が可能 絶縁低下箇所の区間判別が可能 サージアブソーバ等の取り外しが不要 非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが不要 (一財)中部電気保安協会共同特許取得済
仕様モジュール数の設定:2~28、使用回路電路:DC 1000V 太陽光発電電路付属品電池、電圧取込コードセット、キャリングケース測定範囲発電電圧:DC 0.01V~999.9V、絶縁抵抗値:0.01MΩ~19.99MΩ精度発電電圧:±1%rdg±10dgt、絶縁抵抗値:0.01MΩ~10MΩ:±5%rdg・10.01MΩ~19.99MΩ:±10%rdg使用温湿度範囲0~50/85%RH以下(結露しないこと)
クランプ式活線絶縁抵抗計 マルチ計測器クランプ式活線絶縁抵抗計マルチ計測器
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次付属品電池、キャリングケース、テストリード分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500VCT窓径Φ40mm確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
デジタル絶縁抵抗計 マルチ計測器デジタル絶縁抵抗計マルチ計測器
28,980税込31,878
1個ほか
56日以内出荷から60日以内出荷
小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下サンプルレート(回/s)2最小分解能0.001MΩ定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル絶縁抵抗計