絞り込み
定格測定電圧(V)
- 125(1)
- 250(1)
- 500(1)
- 1000(1)
ブランド
- マルチ計測器
- フルーク(FLUKE)(12)
- HIOKI(日置電機)(8)
- 共立電気計器(6)
- エスコ(3)
- マザーツール(1)
- テンパール工業(1)
- カイセ(1)
- A-Gas Japan(1)
校正証明書
- 付き(2)
交流電圧(V)
- 最大500(1)
- 最大600(2)
- 最大1000(1)
直流電圧(V)
- 最大500(1)
- 最大1000(2)
特価
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
125(1)
250(1)
500(1)
1000(1)

太陽電池パネル対応絶縁抵抗計
マルチ計測器¥37,980~税込¥41,778~1個ほか当日出荷から85日以内出荷太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。絶縁抵抗(MΩ)2000幅(mm)170高さ(mm)105質量(g)約350奥行(mm)52電源単3アルカリ乾電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×52×105連続使用時間(時間)(最短)5安全規格JIS C 1302(2002)準拠最小表示(MΩ)0.01
デジタル絶縁抵抗計
マルチ計測器¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から60日以内出荷小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100絶縁抵抗(MΩ)100交流電圧(V)0~600±2.5%F.S直流電圧(V)500付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1幅(mm)170測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗高さ(mm)105質量(g)約350奥行(mm)54電源単3アルカリ乾電池×6適合規格JIS C 1302(1994)精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×54×105サンプルレート(回/s)2最小分解能0.001MΩ
マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置
マルチ計測器¥189,800税込¥208,7801台63日以内出荷最大1000Vの太陽光発電設備に対応 発電中でも正確な絶縁抵抗測定が可能 絶縁低下箇所の区間判別が可能 サージアブソーバ等の取り外しが不要 非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが不要 (一財)中部電気保安協会共同特許取得済測定電圧(V)999.9絶縁抵抗(MΩ)19.99直流電圧(V)1000付属品電池、電圧取込コードセット、キャリングケース仕様モジュール数の設定:2~28、使用回路電路:太陽光発電電路幅(mm)190測定範囲発電電圧:DC 0.01V~999.9V、絶縁抵抗値:0.01MΩ~19.99MΩ高さ(mm)140質量(g)約600奥行(mm)42電源単3アルカリ電池×4 または ACアダプタ(オプション)精度発電電圧:±1%rdg±10dgt、絶縁抵抗値:0.01MΩ~10MΩ:±5%rdg・10.01MΩ~19.99MΩ:±10%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×140×42使用温湿度範囲0~50/85%RH以下(結露しないこと)
クランプ式活線絶縁抵抗計
マルチ計測器¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。絶縁抵抗(MΩ)電路:0.1以上/機器:10以上交流電圧(V)500付属品電池、キャリングケース、テストリード仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次幅(mm)78高さ(mm)155質量(g)約440奥行(mm)32電源単4マンガン電池UM-4×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)CT:70.7×90.2×29.6分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300ACT窓径Φ40mm確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品