デジタル絶縁抵抗計 :「メガー 絶縁計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
500(1)
建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!
仕様判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60%
付属品測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個
規格(絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠
定格電圧(V)DC500
耐電圧内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間
表示電池消耗/電池ランプによる
使用電池R06P(単3) 4個(6V)
絶縁抵抗(MΩ)内部電気回路と外箱間/50以上(DC500V)
使用温湿度範囲0~49℃、90%RH以下(結露がないこと)
測定電流0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください)
電池寿命1日100回程度の測定で約1ヶ月
無負荷電圧(V)650以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。