「定格測定電圧(V)」から絞り込む
デジタル絶縁抵抗計エスコ翌日出荷
仕様本体付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケースエスコ品番EA709D-16質量(g)約230(電池込み)電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)適合規格JIS C 1302 準拠定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500交流電圧(V)600 40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ、AC/DC自動判別抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ、開放電圧:約2.0~2.5V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)600 40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ、AC/DC自動判別表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライトサンプルレート(回/s)約2絶縁抵抗(MΩ)9.99/21/99.9/110レンジ切替オート交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯安全規格IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600V、IEC61326EMC規格IEC61326確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)定格電流(mA)1.0~1.2極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音リード線アースリード:約1.8m最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度IIサイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)導通(Ω)30以下でブザー音
デジタル絶縁抵抗計エスコ翌日出荷
付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
デジタル絶縁抵抗計エスコ翌日出荷
付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
接続ケーブル三和電気計器税込¥2,198¥1,998
携帯用ケース共立電気計器税込¥1,538¥1,398
デジタルボルトメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥206,580~¥187,800~