デジタル絶縁抵抗計 :「電池ケース6v」の検索結果
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
125(1)
250(1)
500(1)
1000(1)
小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。コンパレータ機能を搭載。データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存
仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ
表示4000カウントLCD、最大表示4000
機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ
サンプリング2回/秒
測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA
確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt
開放電圧(V)【低抵抗】6以上
オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω
有効最大表示値【絶縁抵抗】200MΩ/2000MΩ
入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。