デジタル絶縁抵抗計 :「三和計器」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
15(1)
25(1)
50(1)
100(1)
125(2)
250(2)
500(2)
1000(1)
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書
種別デジタル絶縁抵抗計
定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500
全長(m)約1.8(アースリード(黒))
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29
抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k
表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)
使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)
絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M
許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
定格電流(mA)1~1.2
導通チェック30Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載
関連資料単品カタログ(0.4MB)
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。
オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。
3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス
種別デジタル絶縁抵抗計
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。