「定格測定電圧(V)」から絞り込む
絶縁抵抗計三和電気計器3日以内出荷から10日以内出荷
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計<br />絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持<br />オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)<br />ブレーカーピンが標準付属<br />コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)<br />オートパワーオフ機能付き(解除可)<br />30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換る<br />オートディスチャージ(自動放電)機能付き<br />AC / DC電圧を自動判別<br />不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。<br />漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。<br />黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。仕様●ACV/DCV:600V(AC/DC自動判別)●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ寸法(mm)H147×W68×D33質量(g)約336電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4定格電圧(V)50 / 100 /125 / 250 / 500 / 1000表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)周波数1999Hz検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS)導通約30Ω以下で発音定格電流(mA)1.0~1.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料MG102単品カタログ(0.42MB)
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
抵抗計HIOKI(日置電機)税込¥347,380¥315,800
抵抗計HIOKI(日置電機)税込¥338,580¥307,800
絶縁抵抗計三和電気計器税込¥59,378~¥53,980~
ケース三和電気計器税込¥4,948¥4,498
テストリード三和電気計器税込¥2,748¥2,498
テストリード三和電気計器税込¥4,398¥3,998