デジタル絶縁抵抗計 :「メガー 絶縁計」の検索結果
絶縁抵抗測定 2レンジ
絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避
豊富なマルチメーター測定項目
絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
用途絶縁抵抗計機能付き
付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4
寸法(mm)203×100×50
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電流400mA、60mA
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm
保証期間3年
交流電流400mA、60mA
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き
付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4
トラスコ品番836-9099
寸法(mm)203×100×50
温度測定範囲(℃)-40.0~537.0
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V
直流電流400mA、60mA
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm
保証期間3年
交流電流400mA、60mA
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)
材質(チップ)ステンレス
保管温度範囲(℃)-40~60
チップタイプ先端:2平面 14長
動作温度範囲(℃)-20~55
基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。