アナログ絶縁抵抗計 :「led照明用 電源」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
25(2)
50(5)
125(8)
250(6)
500(5)
1000(3)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】
目盛2MΩ(中央目盛値)
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値100MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
適合規格JIS C1302:2018
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
最大表示100MΩ(有効値)
確度表示値の±5%
絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%
抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
スイッチなしリード付属
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
JIS認証
付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4
質量(g)420(電池含む, テストリード含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4
適合規格JIS C1302: 2018
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40
測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20 (250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.05 MΩ / 0.125 MΩ / 0.25 MΩ
測定電圧(V)DC50 / DC125 / DC250
交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
有効最大表示値100MΩ / 100MΩ / 100MΩ
有効測定範囲0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ
過負荷保護AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
スイッチ付きリード付属
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
JIS認証
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
質量(g)420(電池含む、テストリード含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
適合規格JIS C1302:2018
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125
確度表示値の±5%
測定電圧(V)DC25/DC50/DC125
交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
有効最大表示値20MΩ
有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
スイッチなしリード付属
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
JIS認証
付属品テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
質量(g)420(電池含む、テストリード含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
適合規格JIS C1302:2018
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125
確度表示値の±5%
測定電圧(V)DC25/DC50/DC125
交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
有効最大表示値20MΩ
有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。