仕様●マルチメータタイプ:ベンチ●絶対最大直流電流測定:10A dc●絶対最大抵抗測定:50MΩ●絶対最大温度測定:+300℃●測定機能:AC電流、AC電圧、静電容量、導通チェック、DC電流、DC電圧、ダイオードテスト、周波数、抵抗、温度●真のRMS:Y●応用例:電気●最大周波数:1MHz●ディスプレイのタイプ:VFD●モデル番号(P):IDM8342●DC電流測定分解能:10nA dc●抵抗測定分解能:10mΩ●温度測定分解能:0.1℃●長さ:265mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:124-0228
アズワン品番68-4150-19
1個
¥121,800
税込¥133,980
7日以内出荷
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。