アナログ絶縁抵抗計 :「湿度 計 センサー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧/±(0.03%rdg+2dgt) 交流電圧/±(0.5%+40) 直流電流/±(0.15%rdg+20dgt) 交流電流/±(0.6%rdg+40dgt) 抵抗/±(0.2%rdg+10dgt) コンダクタンス/±(1.0%rdg+10dgt) コンデンサ容量/±(0.8%rdg+3dgt) 温度/±(0.3%+30dgt) 周波数/±(0.02%rdg+40dgt) ロジック周波数/±(0.002%rdg+4dgt) デューティ比/±(3dgt/kHz+2dgt) dBm/±0.25dB+2dgt(40~20kHz) 4-20mA/±25dgt ダイオードテスト/±(1.0%rdg+10dgt) 温度/±(0.3%+30dgt)
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PC7000●仕様:本体●動作方式:Δ-Σ方式●交流検波方式:真の実効値方式 (TrueRMS)●レンジ切換:オート及びマニュアル●表示:(メイン) ・50000カウント/主要項目の測定時 ・500000カウント/DCV , DCmVのみ可能 ・99999カウント/ロジックレベル周波数 ・20000カウント/ダイオード ・12500カウント/温度(℃) ・9999カウント/nS , dBm , デューティ比 ・5000カウント/静電容量 ・バーグラフ/最大41セグメント (サブ) ・5000カウント/交流電流 , 交流電圧 ・9999カウント/周波数 , ループ電流●オーバー表示:数値部に「OL」を表示●極性表示自動切換:マイナス入力時に「-」のみ表示●電池消耗警告:約7V以下でバッテリーマークが点灯●使用環境条件:高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ●直流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●交流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●直流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●交流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●抵抗:500/5k/50k/500k/5M/50MΩ●コンダクタンス:99.99nS●静電容量:50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF●温度範囲:-50℃~1000℃ (付属センサー/-50~250℃)●動作温度湿度:・5℃~31℃で80%RH (最大) ・31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度:・-10℃~40℃ , 80%RH 以下 (結露のないこと) ・40℃~50℃ , 70%RH 以下 (結露のないこと)●確度保証範囲:温湿度/23±5℃ , 75%R.H. 以下 (結露のないこと) 周波数/ 40Hz~20kHz (電圧500V以下) , 40Hz~1kHz (電流測定時) ●温度係数:0.15×(23±5℃での確度)/℃(5℃~18℃,28℃~40℃)●周波数:10.00Hz~200.0kHz●ロジック周波数(Hz):5.000Hz~2.0000MHz (2.5V以上の方形波)●デュ-ティ比:0.1%~99.99% (周波数範囲/5Hz~500kHz)●デシベル(dbm):ACmV/-29.83dBm~-3.80dBm(10MΩ、公称60pF ) ACV/-1.09dBm~54.25dBm●最高確度: アズワン品番68-1836-98
1個
29,800 税込32,780
4日以内出荷

仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知 アズワン品番65-9272-26
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP. アズワン品番67-5287-70
1個
48,000 税込52,800
翌々日出荷

『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります