アナログ絶縁抵抗計 :「電気レンジ」の検索結果
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付
一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
直流・交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)1MΩ
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)1~1000MΩ、(第2有効)0.5~1MΩ/1000~2000MΩ、【電圧計】AC0~600V (45 ~ 65Hz)/DC0~600V
適合規格JIS C 1302:2018 認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%
定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ
測定電圧(V)1000
短絡電流(mA)1.5以内
使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値2000MΩ
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
直流・交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V
適合規格JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%
定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ
測定電圧(V)500
短絡電流(mA)1.5以内
使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値200MΩ
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。