絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • エスコ(23)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • SPARKFUN(10)
  • 共立電気計器(8)
  • 三和電気計器(6)
  • スイッチサイエンス(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • カイセ(3)
  • ニデックコンポーネンツ(3)
  • マザーツール(2)
  • WIZnet Inc(2)
  • テクトロニクス&フルーク(2)
  • カスタム(1)
  • マルチ計測器(1)
  • 横河計測(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • JAPPY(1)
  • 横河電機(1)
交流電圧(V)
  • 最大1000(1)
直流電圧(V)
  • 最大1000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
  • フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    測定しずらい場所でも測定可能、バックライト機能
  • デジタルマルチメータ DMシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルマルチメータ DMシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    クランプメータ CENTERシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • データロガーマルチLCRメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    データロガーマルチLCRメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    SDカードで測定記録可能
    仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1最大表示60mΩ直流電圧600.0mV、6/60/600/1000V交流電圧測定600m/6/60/600/1000Vアズワン品番67-4753-74

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ絶縁抵抗計