1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります