プロペラ式(ベーン式) :「乾電池V9」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.4~25(1)
0.4~30(1)
一体型でコンパクトなポケットサイズ。
ボタン1つでシンプル操作。
自動バックライト機能。
最大値・平均値表示。
オートパワーオフ機能。
用途風速測定
測定範囲0.4~25m/s
付属品ソフトケース
寸法(mm)165×54×34
質量(g)180
電源9Vアルカリ乾電池
精度±(3%+0.30m/s)
表示m/s、kph、fpm、mph、ノット
表示分解能0.01m/s
マイゾックスコード220474
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。
用途風速・風量・温度の測定
測定範囲風速:0.4~30m/秒、風量0~999900m3/分、温度:-10~60℃
付属品9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース
寸法(mm)210×75×50
質量(g)約280
精度風速:±3%FS、温度:±2℃
表示分解能風速:0.01m/秒、温度:0.1℃
マイゾックスコード219221
1個
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。