プロペラ式(ベーン式) :「風速計 ベーン式」の検索結果
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0~30(1)
0.4~20(2)
0.4~30(1)
0.8~30(1)
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min
付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)
センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)
分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
軽量小型ハンディタイプの風速計です。
測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min
付属品電池、携帯ケース、取説
質量(g)約380
電源006P(9V)×1
精度±(3%+2dig)
プローブΦ72mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23
センサー風車式
使用温度0~50℃・Max 80%RH
データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/平均値表示。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●測定範囲:温度/-10~50℃●精度:風速/±(5%rdg+0.5dgt)●電源:単4電池×3
測定項目風速・温度
風速測定範囲(m/s)0~30
アズワン品番64-3729-42
校正証明書一般校正
1個
¥76,980
税込¥84,678
22日以内出荷
軽量、小型設計で携帯に便利。1台で風速、風量、温度の測定が可能。土木、建築、空調設備の保守点検に最適。データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃
測定項目風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)0.4~20
アズワン品番64-3729-43
校正証明書一般校正
1個
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。