特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.4~30(1)
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。
屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風速を測定の際、気温も確認することができます。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2
測定範囲風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃
質量(g)277
電源9V形乾電池(006P型)×1個
表示風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ
測定精度風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×159
分解能風速/0.1m/s 温度/0.1℃
測定単位m/s、km/h
保管温湿度範囲-30℃~60℃、10%RH~80%RH
オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ
電池寿命約30時間
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。