プロペラ式(ベーン式) :「気流計」の検索結果
関連キーワード
吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。ファンネル測定による風量測定。回転式排出口でも信頼性の高い測定結果。風速測定。さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能。気流の方向を検知。ホールド機能 (測定値の固定表示)。風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30%
アズワン品番65-9276-08
1台
¥24,000
税込¥26,400
8日以内出荷
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。