プロペラ式(ベーン式) :「USB 電池」の検索結果
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
その他(1)
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
アズワン品番65-9276-07
1台
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース
寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)
測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s
直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)
質量(g)90
電源単3電池×3本(付属)
ケーブル長(m)1.7
精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)
分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s
電池寿命(時間)12
保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70
アズワン品番64-7913-36
動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1式
¥84,000
税込¥92,400
翌日出荷
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。