1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.8~35(1)
A-Gas Japan風速計
耐風速35m/sメタル式ベーンの風速。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン 電源(V)006P(9電池×1 測定項目風速・温度 測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)0~50 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回 使用環境0~50℃、0~80%RH 風速測定範囲(m/s)0.8~35.0 表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h コード長さ(cm)約100 測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります