「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
データロガー風速計A-Gas Japan3日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能ですPCにもSDカードで簡単保存大型のベーンで精度の高い測定ができますデータホールド、Max.Min値表示RS-232Cインタフェース付オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちますK/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
データロガー風速計A-Gas Japan5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に伸縮式センサーで高いところの測定も簡単SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度ケーブル長さ(mm)測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0SDカード1GB~16GB対応
データロガー風速計A-Gas Japan4日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥95,678¥86,980