1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
1.1~20(1)
「風速」、「温度」、「湿度」、「大気圧」、「高度」ポケットサイズですべての計測が可能!(5 in 1) 本製品は、風速、温度、湿度、露点温度、大気圧、暑さ指数(ヒートインデックス)、体感温度(風速冷却率)、標高(高度)を計測するポケットサイズの多機能測定器です。 多機能を駆使することにより直近の天気予測が出来、屋内外農業環境の可視化や自然実験を始めとする業務使用にとどまらず、熱中症予防やキャンプ等のアウトドアライフにも利用できる多目的な測定器となっております。
用途直近の天気予測が出来る(荒天警報アラーム付) 屋内外の農作業や自然実験に 熱中症予防に キャンプ等のアウトドアライフにも 寸法(mm)235×45×25(180°時)、140×45×25(90°時) 測定項目風速、温度、湿度、大気圧、硬度 風速(m/s)1.1~20.0 応答時間風速:1秒、温度:1分、相対湿度:15秒、大気圧:15分、気圧更新:1分、気圧履歴更新:15分 単位℃、m/秒、km/時 測定値平均:5/10/13 秒 インペラ径(mm)33×16(T) 作動温度(℃)-15~50
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング