「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付)カノマックス(KANOMAX)3日以内出荷
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定仕様ベーンサイズ:Φ70 mm付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書測定範囲風速:0.2~20.0 m/s質量(g)175(電池を含まない)電源単3形電池×3本測定項目風速・風温測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃温度測定範囲(℃)-20~100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥95,678¥86,980
雨量計はくでん税込¥2,308¥2,098
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
水素検知器はくでん税込¥79,178¥71,980
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980