プロペラ式(ベーン式) :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.7~25(1)
風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量 風速測定範囲(m/s)0.70~25.00 校正証明書一般校正
1式
59,980 税込65,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング