絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • アイ電子技研(16)
  • testo(テストー)(14)
  • イチネンTASCO(11)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • エスコ(3)
  • カスタム(2)
  • エムケー・サイエンティフィック(2)
  • アリアテクニカ(2)
  • アズワン(1)
  • マザーツール(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • ケニス(1)
  • Tenmars(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0.1~25(1)
温度測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
測定項目
  • 温度(1)
  • 風速(1)
価格
価格で絞り込む
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速測定範囲(m/s)から絞り込む
0.1~25(1)
デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式) シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)シンワ測定
16,980税込18,678
1個
欠品中
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定熱線式風速計最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定項目風速、風温ケーブル長(m)1.7(最大)、0.9(最小)本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.10~25.00最大伸長(mm)800(プロープ)使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400使用環境湿度(%)80(結露のないこと)分解能(m/s)0.01

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

熱線式(ホットワイヤ式)