測定は表面にあてるだけ。素材にキズつけることなく測定が可能。8種類の木材分類から選択
電源(V)006P(9電池
測定方式非接触 高周波
測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)
分解能水分/0.5%RH、温度/0.1
精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2
機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可
サンプリング約0.8秒
ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm
使用環境0~50℃ 80%RH未満
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。