2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はくでん木材水分計
本製品はマイクロ波の水分測定によって、従来の乾燥減量の水分測定に比べ、迅速かつ正確な測定が可能です。
仕様更新時間:1秒 質量(g)210 電源単四電池×3(別売) 本体寸法(mm)150×54×27 精度±(1%RH+0.5) 測定範囲(%)2~70 分解能0.005 機能データホールド機能・電池残量警告機能
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

はくでん木材水分計
マイクロ波水分測定は従来の乾燥減量による水分測定方法と比較して、迅速・正確という利点があります。 。応用分野:化学分野、建築材料、木材、紙、食品等
質量(g)91 種類木材選択可能:4種類 電源(V)9電池(別売) 本体寸法(mm)155×55×30 測定範囲(%)2~70 精度(%)±2 機能データホールド・電池残量表示 応答時間1秒 動作温度(℃)0~40 分解能(%)0.5
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります