付属品乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ
質量(kg)0.5
電源単3アルカリ乾電池×4
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、128×64ドット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31
測定範囲(%)10~30
測定対象そうめん・ひやむぎ
使用温湿度範囲5~40℃(但し、結露無し)
測定精度(%)±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1)
消費電力(mW)最大60
付加機能検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1~10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テスト
RoHS指令(10物質対応)対応
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。