高周波水分計 :「木材含水率計」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg)0.39 電源電池(006Pアルカリ)X1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象木材全般 その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ999点 測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW)350 サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類 付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg)0.5 消費電力(W)約0.45 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる) 測定対象単板・木材全般 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度) 付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります