1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 動画あり
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg)0.39 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります